Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x600 D - PPAR216000600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 398 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 773 W

  • exposant N - 1.2967

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859640

Réf. Sonepar

03100785964

Réf. Fournisseur

PPAR216000600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

398 W

hauteur:

600 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

773 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

3.96 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 773W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson