Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x600 G - PPAR216000600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 398 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 773 W

  • exposant N - 1.2967

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537866068

Réf. Sonepar

03100786606

Réf. Fournisseur

PPAR216000600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

398 W

hauteur:

600 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

773 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

3.96 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 773W