Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x700 D - PPAR216000700R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x700 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 465 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 902 W

  • exposant N - 1.2967

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859992

Réf. Sonepar

03100785999

Réf. Fournisseur

PPAR216000700R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

465 W

hauteur:

600 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

902 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

4.62 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 700mm , puissance 902W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson