Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x800 D - PPAR216000800R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 531 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1030 W

  • exposant N - 1.2967

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537860097

Réf. Sonepar

03100786009

Réf. Fournisseur

PPAR216000800R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

531 W

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1030 W

exposant N:

1.2967

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 800mm , puissance 1030W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson