Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 750x900 D - PPAR217500900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 750x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 705 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1382 W

  • exposant N - 1.3169

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859862

Réf. Sonepar

03100785986

Réf. Fournisseur

PPAR217500900R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

705 W

hauteur:

750 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1382 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

7.47 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 900mm , puissance 1382W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson