Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x1000 D - PPAR219001000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x1000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 891 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1765 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537860271

Réf. Sonepar

03100786027

Réf. Fournisseur

PPAR219001000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

891 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1765 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

9 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1000mm , puissance 1765W