Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x2400 G - PPAR219002400L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2140 W
hauteur - 900 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4236 W
exposant N - 1.3371
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537866525
Réf. Sonepar
03100786652
Réf. Fournisseur
PPAR219002400L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2140 W
hauteur:
900 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4236 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
21.6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


