Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 300x2600 G - PPAR223002600L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1254 W
hauteur - 300 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2436 W
exposant N - 1.3
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537868246
Réf. Sonepar
03100786824
Réf. Fournisseur
PPAR223002600L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1254 W
hauteur:
300 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2436 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
8.84 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


