En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 300x900 G - PPAR223000900L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 300x900 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 434 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 843 W

  • exposant N - 1.3

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537868000

Réf. Sonepar

03100786800

Réf. Fournisseur

PPAR223000900L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

434 W

hauteur:

300 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

843 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

3.06 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 900mm , puissance 843W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson