Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 400x900 D - PPAR224000900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 400x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 552 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1078 W

  • exposant N - 1.3098

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537868390

Réf. Sonepar

03100786839

Réf. Fournisseur

PPAR224000900R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

552 W

hauteur:

400 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1078 W

exposant N:

1.3098

contenu en eau:

4.05 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 900mm , puissance 1078W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson