Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 500x1100 G - PPAR225001100L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 809 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1588 W
exposant N - 1.3197
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537868840
Réf. Sonepar
03100786884
Réf. Fournisseur
PPAR225001100L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
809 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1588 W
exposant N:
1.3197
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


