Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 500x400 D - PPAR225000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 500x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 294 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 578 W

  • exposant N - 1.3197

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537868697

Réf. Sonepar

03100786869

Réf. Fournisseur

PPAR225000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

294 W

hauteur:

500 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

578 W

exposant N:

1.3197

contenu en eau:

2.2 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 400mm , puissance 578W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson