Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 500x700 G - PPAR225000700L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 515 W
hauteur - 500 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1011 W
exposant N - 1.3197
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537868765
Réf. Sonepar
03100786876
Réf. Fournisseur
PPAR225000700L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
515 W
hauteur:
500 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1011 W
exposant N:
1.3197
contenu en eau:
3.85 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


