Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 500x800 D - PPAR225000800R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 500x800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 589 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155 W

  • exposant N - 1.3197

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537868772

Réf. Sonepar

03100786877

Réf. Fournisseur

PPAR225000800R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

589 W

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1155 W

exposant N:

1.3197

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 800mm , puissance 1155W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson