Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x1200 D - PPAR226001200R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x1200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1020 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2011 W

  • exposant N - 1.3295

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537869410

Réf. Sonepar

03100786941

Réf. Fournisseur

PPAR226001200R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1020 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2011 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

7.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1200mm , puissance 2011W