Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x1800 D - PPAR226001800R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1530 W
hauteur - 600 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3017 W
exposant N - 1.3295
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537869519
Réf. Sonepar
03100786951
Réf. Fournisseur
PPAR226001800R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1530 W
hauteur:
600 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3017 W
exposant N:
1.3295
contenu en eau:
11.88 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


