Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x600 D - PPAR226000600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 510 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1006 W

  • exposant N - 1.3295

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537869137

Réf. Sonepar

03100786913

Réf. Fournisseur

PPAR226000600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

510 W

hauteur:

600 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1006 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

3.96 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 1006W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson