Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 750x1600 D - PPAR227501600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 750x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1615 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3200 W

  • exposant N - 1.3392

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537869311

Réf. Sonepar

03100786931

Réf. Fournisseur

PPAR227501600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1615 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3200 W

exposant N:

1.3392

contenu en eau:

13.28 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1600mm , puissance 3200W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson