Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 750x3000 G - PPAR227503000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 750x3000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3027 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6000 W

  • exposant N - 1.3392

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537869809

Réf. Sonepar

03100786980

Réf. Fournisseur

PPAR227503000L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3027 W

hauteur:

750 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

6000 W

exposant N:

1.3392

contenu en eau:

24.9 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 3000mm , puissance 6000W