Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 750x600 G - PPAR227500600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 750x600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 605 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1200 W

  • exposant N - 1.3392

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537869731

Réf. Sonepar

03100786973

Réf. Fournisseur

PPAR227500600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

605 W

hauteur:

750 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1200 W

exposant N:

1.3392

contenu en eau:

4.98 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 600mm , puissance 1200W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson