Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 750x900 D - PPAR227500900R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 908 W
hauteur - 750 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1800 W
exposant N - 1.3392
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537869687
Réf. Sonepar
03100786968
Réf. Fournisseur
PPAR227500900R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
908 W
hauteur:
750 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1800 W
exposant N:
1.3392
contenu en eau:
7.47 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


