Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 900x1300 G - PPAR229001300L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1502 W
hauteur - 900 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2991 W
exposant N - 1.3488
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537870003
Réf. Sonepar
03100787000
Réf. Fournisseur
PPAR229001300L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1502 W
hauteur:
900 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2991 W
exposant N:
1.3488
contenu en eau:
11.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


