Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 900x500 D - PPAR229000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 900x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 578 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1151 W

  • exposant N - 1.3488

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537869830

Réf. Sonepar

03100786983

Réf. Fournisseur

PPAR229000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

578 W

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1151 W

exposant N:

1.3488

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 1151W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson