Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 900x900 D - PPAR229000900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 900x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1040 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2071 W

  • exposant N - 1.3488

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537869915

Réf. Sonepar

03100786991

Réf. Fournisseur

PPAR229000900R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1040 W

hauteur:

900 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2071 W

exposant N:

1.3488

contenu en eau:

8.1 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 900mm , puissance 2071W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson