Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x1000 D - PPAR333001000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x1000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 671 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1314 W

  • exposant N - 1.3159

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861032

Réf. Sonepar

03100786103

Réf. Fournisseur

PPAR333001000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

671 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1314 W

exposant N:

1.3159

contenu en eau:

5.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1000mm , puissance 1314W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson