Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x1500 D - PPAR333001500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x1500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1006 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1971 W

  • exposant N - 1.3159

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861087

Réf. Sonepar

03100786108

Réf. Fournisseur

PPAR333001500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1006 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1971 W

exposant N:

1.3159

contenu en eau:

7.65 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1500mm , puissance 1971W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson