Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x500 D - PPAR333000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 335 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 657 W

  • exposant N - 1.3159

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537860981

Réf. Sonepar

03100786098

Réf. Fournisseur

PPAR333000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

335 W

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

657 W

exposant N:

1.3159

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 657W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson