Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x600 G - PPAR333000600L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 403 W
hauteur - 300 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 788 W
exposant N - 1.3159
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537866587
Réf. Sonepar
03100786658
Réf. Fournisseur
PPAR333000600L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
403 W
hauteur:
300 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
788 W
exposant N:
1.3159
contenu en eau:
3.06 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


