Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x1400 D - PPAR334001400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x1400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1184 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2330 W

  • exposant N - 1.3245

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861445

Réf. Sonepar

03100786144

Réf. Fournisseur

PPAR334001400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1184 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2330 W

exposant N:

1.3245

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1400mm , puissance 2330W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson