Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x1500 G - PPAR334001500L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1269 W
hauteur - 400 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2496 W
exposant N - 1.3245
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537867140
Réf. Sonepar
03100786714
Réf. Fournisseur
PPAR334001500L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1269 W
hauteur:
400 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2496 W
exposant N:
1.3245
contenu en eau:
10.05 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


