Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x800 D - PPAR334000800R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 677 W
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1331 W
exposant N - 1.3245
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537861216
Réf. Sonepar
03100786121
Réf. Fournisseur
PPAR334000800R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
677 W
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1331 W
exposant N:
1.3245
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


