Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x1300 D - PPAR335001300R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x1300 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1312 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2592 W

  • exposant N - 1.3331

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537860875

Réf. Sonepar

03100786087

Réf. Fournisseur

PPAR335001300R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1312 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2592 W

exposant N:

1.3331

contenu en eau:

10.66 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1300mm , puissance 2592W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson