Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x1600 D - PPAR335001600R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1615 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3190 W
exposant N - 1.3331
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537860905
Réf. Sonepar
03100786090
Réf. Fournisseur
PPAR335001600R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1615 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3190 W
exposant N:
1.3331
contenu en eau:
13.12 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


