Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 600x1400 D - PPAR336001400R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1629 W
hauteur - 600 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3233 W
exposant N - 1.3417
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537861551
Réf. Sonepar
03100786155
Réf. Fournisseur
PPAR336001400R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1629 W
hauteur:
600 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3233 W
exposant N:
1.3417
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


