Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 600x700 D - PPAR336000700R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 600x700 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 814 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1616 W

  • exposant N - 1.3417

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861483

Réf. Sonepar

03100786148

Réf. Fournisseur

PPAR336000700R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

814 W

hauteur:

600 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1616 W

exposant N:

1.3417

contenu en eau:

6.86 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 700mm , puissance 1616W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson