Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 600x900 G - PPAR336000900L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1047 W
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2078 W
exposant N - 1.3417
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537867232
Réf. Sonepar
03100786723
Réf. Fournisseur
PPAR336000900L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1047 W
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2078 W
exposant N:
1.3417
contenu en eau:
8.82 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


