Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 750x1500 D - PPAR337501500R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2070 W
hauteur - 750 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4130 W
exposant N - 1.3515
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537861711
Réf. Sonepar
03100786171
Réf. Fournisseur
PPAR337501500R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2070 W
hauteur:
750 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4130 W
exposant N:
1.3515
contenu en eau:
18.45 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


