Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 750x400 D - PPAR337500400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 750x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 552 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1101 W

  • exposant N - 1.3515

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861605

Réf. Sonepar

03100786160

Réf. Fournisseur

PPAR337500400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

552 W

hauteur:

750 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1101 W

exposant N:

1.3515

contenu en eau:

4.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 400mm , puissance 1101W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson