Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 900x1800 G - PPAR339001800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 900x1800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2848 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5708 W

  • exposant N - 1.3612

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537867676

Réf. Sonepar

03100786767

Réf. Fournisseur

PPAR339001800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2848 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5708 W

exposant N:

1.3612

contenu en eau:

23.94 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1800mm , puissance 5708W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson