Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 900x700 G - PPAR339000700L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1107 W
hauteur - 900 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2220 W
exposant N - 1.3612
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537867522
Réf. Sonepar
03100786752
Réf. Fournisseur
PPAR339000700L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1107 W
hauteur:
900 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2220 W
exposant N:
1.3612
contenu en eau:
9.31 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


