Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x1000 G - PRAM113001000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 275 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 529 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556297
Réf. Sonepar
03100755629
Réf. Fournisseur
PRAM113001000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
275 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
529 W
exposant N:
1.282
contenu en eau:
1.7 l


