Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x1100 D - PRAM113001100R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 302 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 582 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556303
Réf. Sonepar
03100755630
Réf. Fournisseur
PRAM113001100R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
302 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
582 W
exposant N:
1.282
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


