Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x1500 G - PRAM113001500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 412 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 794 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537571238
Réf. Sonepar
03100757123
Réf. Fournisseur
PRAM113001500L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
412 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
794 W
exposant N:
1.282
contenu en eau:
2.55 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


