Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x2000 G - PRAM113002000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 550 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1058 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556419
Réf. Sonepar
03100755641
Réf. Fournisseur
PRAM113002000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
550 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1058 W
exposant N:
1.282
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


