Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x500 D - PRAM113000500R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 137 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 265 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537556150

Réf. Sonepar

03100755615

Réf. Fournisseur

PRAM113000500R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

137 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

265 W

exposant N:

1.282

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 265W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson