Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x500 G - PRAM113000500G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 137 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 265 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556167
Réf. Sonepar
03100755616
Réf. Fournisseur
PRAM113000500G
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
137 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
265 W
exposant N:
1.282
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


