Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x700 G - PRAM113000700L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x700 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 192 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 370 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537556228

Réf. Sonepar

03100755622

Réf. Fournisseur

PRAM113000700L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

192 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

370 W

exposant N:

1.282

contenu en eau:

1.19 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 700mm , puissance 370W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson