Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x800 D - PRAM113000800R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 220 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 423 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556235
Réf. Sonepar
03100755623
Réf. Fournisseur
PRAM113000800R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
220 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
423 W
exposant N:
1.282
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


