Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 300x900 D - PRAM113000900R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 247 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 476 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556266
Réf. Sonepar
03100755626
Réf. Fournisseur
PRAM113000900R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
247 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
476 W
exposant N:
1.282
contenu en eau:
1.53 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


