Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x1200 D - PRAM114001200R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 424 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 816 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537556587
Réf. Sonepar
03100755658
Réf. Fournisseur
PRAM114001200R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
424 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
816 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
2.64 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


